WIHA TOOLS 32800 Yalıtımlı Alet Seti 80'li
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İzoleli Alet Seti |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan | 1000 VAC |
Parça sayısı | 80 |
Somun Sürücüleri Dahildir | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Pense Dahildir | Bükülmüş Burun Pense 6-5 / 16 ", Kablo Makası 6-5 / 16", Kombine Penseler 9 ", Çapraz Kesiciler 6-5 / 16", Yüksek Kaldıraçlı Kesiciler 8 ", Uzun Düz Burun Pense 6-5 / 16", (2) Uzun Burunlu Pense: 6-5 / 16 ", 8", Sıyırma Pensesi 6-5 / 16 " |
korur | 1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı |
Tornavidalar Dahil | (10) Oluklu Tornavidalar: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10mm (4) Yıldız Tornavidalar: # 0, # 1, # 2, # 3, (2) Oluklu Yıldız Uçlu Sürücüler : # 1, # 2, (2) Robertson Kare Girintili Tornavidalar: # 1, # 2, (10) T-Saplı Altıgen Sürücüler: 5/32 ", 3/16", 7/32 " |
Dahil Olan Soketler | (14) 3/8" Dr 12 pt. Soketler: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm |
Alet Deposu Dahil | Evet |
Alet Saklama Tipi Dahil | dava |
Anahtarlar Dahil | Ayarlanabilir Anahtar 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.44 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8206000000 |
Menşe Ülkesi | DE |
A. Wiha aletleri VDE sertifikalıdır ve aletleri ark parlaması patlamasından korumak için EN / IEC 60900 test standartlarına uygundur. ASTM F1505 standart özellikleri, yalıtımlı ve yalıtımlı el aletlerinin uyması gereken özelliklerle ilgilidir. NFPA-70E standartları şantiyede elektrik güvenliğini sağlarken, CSA test kriterleri kullanıcı güvenliği ve performansı sağlar.
C. Evet, bu Wiha 32800 yalıtımlı alet takımı, dış mekan ve şantiye uygulamalarında kullanım için kalıplanmış su geçirmez bir kasaya sahiptir.
C. Evet, bu Wiha 32800 yalıtımlı alet takımının taşıma çantası, aletleri güvende tutmak için kilitlenebilir.
PLATFORM | Model | Sürücü Boyutu | Parça sayısı | Somun Sürücüleri Dahildir | Dahil Olan Soketler | Alet Deposu Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | Evet | €278.22 | ||
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | Evet | €401.35 | ||
32867 | - | 10 | - | - | Evet | €455.29 | ||
32868 | - | 10 | - | - | Evet | €521.08 | ||
32869 | - | 14 | - | - | Evet | €666.33 | ||
32875 | - | 5 | - | - | Evet | €250.37 | ||
32999 | - | 9 | - | - | Evet | €603.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00