Wiha 71990 | Güvenlik Bit Seti 39 Parça | 5lx17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WIHA TOOLS 71990 Güvenlik Uç Seti - 39 Parça, 1/4 İnç Manyetik Uç Tutucu | AE4NCZ 5LX17

WIHA TOOLS 71990 Güvenlik Bits Seti - 39 Parça, 1/4 İnç Manyetik Uç Tutucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NCZ Model: 71990Çapraz Referans: 5LX17
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
€148.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Bit Seti
MalzemeAlaşımlı Çelik
Parça sayısı39

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Tüm standart elektrikli aletler ve uç tutucular için evrensel uyum sağlayan hassas işlenmiş uçlar; maksimum aşınma direnci için baştan sona sertleştirilmiş krom vanadyum molibden alet çeliği kullanılarak üretilmiştir
  • Kit, konfor için kalıplanmış yumuşak kavrama panelleri ve asmak için bir delik ile çift malzemeli, darbeye dayanıklı bir tutamak içerir
  • Uç tutucu soket adaptörü ve manyetik uç tutucu da dahildir
  • Tüm öğeler kalıplanmış bir saklama kutusunda paketlenmiş olarak gelir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WIHA TOOLS 71990 Güvenlik Bits Seti - 39 Parça, 1/4 İnç Manyetik Uç Tutucu
€148.37 / Adet