Wilkerson Er09-02-00c0 | Oransal Regülatör 1/4 İnç 0-30psi | 6thw8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON ER09-02-00C0 Oransal Regülatör 1/4 İnç 0-30psi | AF2GLL 6THW8

WILKERSON ER09-02-00C0 Oransal Regülatör 1/4 İnç 0-30psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2GLL Modeli: ER09-02-00C0Çapraz Referans: 6THW8
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
€1,572.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orantılı Regülatör
doğruluk+ / -% 0.3
Ayar Aralığı0 - 30 psi
ÇevirmeIP65
Yükseklik5.55 "
GöstergeEntegre LED
Giriş Sinyali0-10V veya 4-20 mA
Giriş Gerilimi24 VDC
Maks. akışCfm 35
Maks. Basınç45 psi
NPT1 / 4 "
Güç tüketimi1.1 W
Sıcaklık. menzil32 ila 122 Derece F
TipElektronik
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiNL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar AralığıMaks. BasınçÜcret
WILKERSON ER09-02-0000 Oransal Regülatör 1/4 İnç 0-145psi | AF2GLM 6THW9 ER09-02-00000 - 145 PSI150 psi€1,431.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON ER09-02-00C0 Oransal Regülatör 1/4 İnç 0-30psi
€1,572.64 / Adet