WILKERSON
filtre
Pnömatik
Su tesisatı
Filo ve Araç Bakımı
HVAC ve Soğutma
Mobilya Ağırlama ve Yemek Hizmeti
donanım
Pompalar
Güvenlik
Temizlik
Elektrikli El Aletleri
Kaynak
Boya Ekipman ve Malzemeleri
Pnömatik filtre
Basınçlı Hava ArıtmaHepsini gör
Hava Hattı Kilitleme Vanaları Hava Regülatörleri Besleme basıncını, aşağı akışlı pnömatik ekipmanın verimli çalışması için gereken seviyeye düşürürler. Malzeme taşıma sistemleri, akış ve sıcaklık kontrolörleri, kritik hava kontrol devreleri ve valf konumlandırıcılar için kullanılırlar. Bu üniteler, kullanıcı gereksinimlerine göre ayarlanabilen yükselen / yükselmeyen bir düğmeye sahiptir.
Birleştirme Filtre Elemanları Su aerosollerinin ve damlacıkların gazdan uzaklaştırılması (0.01 mikrona kadar) gibi iki fazın ayrılması için kullanılırlar. Hava kalitesi gereksinimlerini karşılamak için bu ünitelerle birlikte iki filtre elemanı sınıfı sunulmaktadır.
Basınçlı Hava Filtreleri Basınçlı hava hattı filtreleri, kirleticileri basınçlı havadan uzaklaştırmak için kullanılır. Pnömatik ekipmanın düzgün çalışmasına yardımcı olmak için kaliteyi artırır ve basınçlı hava akışını kontrol ederler. Bu basınçlı hava filtreleri, kiri, nemi ve diğer yabancı maddeleri hapsederek hava akışını temizler ve kompresörden çıkan hava basıncını izler.
Kurutucu Kurutucular Elektronik Oransal Düzenleyiciler Bu regülatörler çok hızlı yanıt süreleri ve doğru çıkış basıncı sağlar. Çıkış basıncını göstermek için LED ekranlarla donatılmışlardır ve seçilebilir I/O parametreleri sunarlar. Tam akışlı egzoz ile sabit durumda hava tüketimine izin vermezler ve IP65 dereceli korumaya sahiptirler.
Filtre Regülatörü Yağlayıcıları (FRL) Filtreler / Düzenleyiciler Bu filtre regülatörleri, bir hava filtresini ve bir regülatörü tek bir ünitede birleştirir. Havadan katı ve sıvı kirleticileri çıkarmak ve kontrollü ve tutarlı hava basıncı sağlamak için tasarlanmıştır. Geniş diyafram, valf alan oranı için uygundur. Bu üniteler yüksek akış kapasitesi sağlar ve NACE Spesifikasyonu MR-01-75 / ISO 15156'yı karşılar.
Genel Amaçlı Filtre Elemanları Genel amaçlı filtre elemanları, aşağı akış ekipmanını kontaminasyondan korumak için hava akışındaki suyu ve partikül maddeleri giderir. 5 mikrona kadar katı partikül kirleticilerin çıkarılması ve dökme sıvıların ayrılması için tasarlanmıştır. Bu üniteler ayrıca birleştirme (yağ giderme) filtreleri için bir ön filtre olarak da kullanılabilir.
Yağ Temizleme Filtreleri Wilkerson'ın yağ giderme filtreleri, katı partiküllerin, su ve yağ aerosollerinin 0.01 mikrona kadar çıkarılması için tasarlanmıştır. Daha iyi hava kalitesi için iki filtre elemanı sınıfı içerirler.
Pnömatik Kondens Ayırıcılar Basınçlı hava akışından büyük parçacıkları gidermek için santrifüjlü bir hava akışı modeline sahiptir. Otomatik tahliye özelliğine sahip modeller de mevcuttur
Pnömatik Yağlayıcılar Basınç altında bile basınçlı hava sistemine hava hattı yağını vermek için kullanılan çinko / paslanmaz çelik yağlayıcılar. Entegre bir tam görüş kubbe tertibatına sahiptir. Ayar düğmeli modüler versiyonlar da mevcuttur
Pnömatik Modüler FRL Aksesuarları Pnömatik olarak çalıştırılan Wilkerson filtreleri, regülatörleri ve yağlayıcıların montajı için gerekli montaj somunları, uç blok konektörleri, marangoz setleri, drenajlar, braketler ve somunları içerir
Kurutucular İçin Yedek Kurutucu
Pnömatik Sistem BileşenleriHepsini gör
Pnömatik Olarak Çalışan Tahliye Vanaları Filtrelerden gelen kirleticilerin akışını otomatik olarak düzenlemek için kullanılan alüminyum / çinko otomatik tahliye vanaları. 1/2 ve 3/8 inç NPT borularla uyumludur ve 200 psi'ye kadar sıvı basıncına dayanabilir
yedek ParçalarHepsini gör
Parts- Marka, Wilkerson filtrelerinin performansını artırmak için yağlayıcı çanaklar, filtre çanakları, basınç göstergeleri, kadranlı hava regülatörleri ve gözetleme kubbesi kitleri dahil olmak üzere birden fazla parça sunar.
Wilkerson hakkında
Kapsamlı Wilkerson kataloğunda regülatörler, filtreler, hava kurutucular, yağlayıcılar ve filtre elemanları bulunur. Wilkerson yükselmeyen hava regülatörleri üniform basınç ve değişken debi gerektiren hizmetler için uygundur. Ayar düğmeli bu Wilkerson regülatörleri, küçük pilot regülatörler yardımıyla uzaktan izlenebilmektedir. Korozyon direnci sağlamak ve 100 cfm'ye kadar hava akış hızları sağlamak için pirinç / çinko alaşımlı yapıya sahiptirler. Wilkerson basınç regülatörleri (R28 Serisi) hava hattı basıncını 0.2 ile 17.2 bar arasında gerekli seviyelere düşürür. Bu Wilkerson regülatörleri, dengeli bir valf tasarımına ve ters akışı da kolaylaştırabilen yaylı bir diyaframa sahiptir. Wilkerson basınçlı hava filtreleri toz, yağ ve nemi gidererek filtrasyon ekipmanını korumak için tasarlanmıştır. Bu kompakt Wilkerson filtreleri, 5 mikron dereceli standart bir filtreleme mekanizmasına, etkili sızdırmazlık için 1/2 inç NPT / BSPP-G aşırı bağlantı noktasına ve kazara bağlantının kesilmesini önlemek için hızlı bağlantı kesme haznelerine sahiptir. Bu Wilkerson filtrelerindeki polikarbonat hazneler, dayanıklılığı sağlamak için bir gözetleme göstergesine sahip entegre bir koruyucu / metalik tele sahiptir. Sırasıyla 150 derece Fahrenheit ve 250 psi'ye kadar sıcaklıklara ve basınca dayanabilirler. Bu Wilkerson ürünlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın ve pnömatik olarak çalıştırılan tahliye vanaları ve filtre regülatörü yağlayıcıları, Raptor Supplies.
Başlıca Ticari İsimler
L12 AtoMist Serisi Yağlayıcılar
Değişken hava akışı uygulamaları için ideal olan Wilkerson L12 AtoMist Serisi yağlayıcılar. Karmaşık boru düzenlemeleri ile yağlama sistemleri için 5 mikron yağ parçacıkları ve daha küçük akış aşağı akış sağlayın. donatmak...Daha fazla oku
L40 EconOmist Serisi Yağlayıcılar
Wilkerson L40 EconOmist Serisi yağlayıcılar, hazneyi kolayca çıkarmak için hızlı bağlantı kesme kelepçe halkasına sahiptir. Akış yönünde temiz yağlayıcı sağlayan bir sifon tüp filtresine sahip olun. Tam görüşlü bir görüş kubbesi sunun...Daha fazla oku
R11 Serisi Kadranlı Hava Regülatörleri
Wilkerson R11 Serisi kadranlı hava regülatörleri, pilot hava uygulamaları için çok uygundur. Bir tam turdan daha kısa sürede tam basınç ayarı sağlayın. Yükselmeyen bir basınca sahip kendinden tahliyeli regülatörler...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Hava akımı regülatörü nasıl çalışır?
Hava akışı regülatörlerinde, doğrudan bir diyafram tertibatı tarafından düzenlenen yay tahrikli bir valf bulunur. Akan ortamdan gelen basınç veya enerji diyaframı harekete geçirir ve artan aşağı akış basıncı diyaframa düşer, böylece yayı sıkıştırarak valf tapasını kapatır.
Wilkerson pnömatik separatör kondansatörlerinde otomatik tahliyenin işlevi nedir?
Wilkerson pnömatik ayırıcı kondenserlerinde, kiri ve yoğuşmayı otomatik olarak gidermek için bir otomatik tahliye bulunur.
FRL regülatörü nedir?
Bir FRL ünitesi, hava kompresörü sistemlerini mükemmel çalışma koşullarında tutmak için bir filtre, regülatör ve yağlayıcıyı tek bir bileşende birleştirir.
EconOmist Yağlayıcı yerine ne zaman AtoMist yağlayıcı kullanmalıyım?
AtoMist yağlayıcılar, EconOmist yağlayıcılardan daha ince yağ aerosolü partiküllerini akış yönüne gönderir. Bu yağ parçacıkları, daha büyük EconOmist damlacıklarından daha uzun süre hava akımında asılı kalır.
Birleştirici filtremi ne zaman değiştirmeliyim?
Genellikle, birleştirme filtreleri, değiştirme basıncı 8 ila 10 PSI arasında değiştiğinde değiştirilir.
Wilkerson hava regülatörlerini kurarken hatırlanması gereken bazı güvenlik talimatları nelerdir?
- Bu Wilkerson hava regülatörleri kullanım noktasına çok yakın monte edilmelidir.
- Bakım gereksinimlerini azaltmak için Wilkerson hava regülatörünün giriş tarafına bir partikül filtresi takılmalıdır.
- Bu düzenleyiciler, akış yönünü belirtmek için bir akış okuna sahiptir.
- Kullanıcılar, yardımcı portlarda basınç göstergeleri kullanmalı, aksi takdirde kullanılmayan portu boru tapaları kullanarak bloke etmelidir.
- Bu ürünle birlikte indirgeyici burçlar ve kaplinler gibi ataşmanlar takılmamalıdır. Hava akışını kısıtlar ve performansı düşürürler.