Wilkerson Sr2-04-kas0 | Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 80 Cfm 300 Psi | 2keh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON SR2-04-KAS0 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCW 2KEH6

WILKERSON SR2-04-KAS0 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 80 Cfm 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HCW Modeli: SR2-04-KAS0Çapraz Referans: 2KEH6
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
€1,536.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuT-Kulp
Ayar Aralığı0 - 60 psi
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Gösterge Limanı1 / 4 "NPT
Maks. akışCfm 80
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik6.08 "
Uzunluk2.43 "
toplam Genişlik2.34 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
UPC094705087923
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukAyar Aralığıgövde Malzemesitoplam GenişlikBoru BoyutuValf TasarımıAkış AralığıYükseklik AralığıÜcret
WILKERSON SR1-02-LAS0 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCT 2KEH3 SR1-02-LAS01.56 "0 - 125 psiPaslanmaz çelik1.56 "1 / 4 "NPTDengesiz--€530.96
WILKERSON SR1-02-KAS0 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 12 Cfm 300 Psi | AC2HCU 2KEH4 SR1-02-KAS01.56 "0 - 60 psiPaslanmaz çelik1.56 "1 / 4 "NPTDengesiz--€522.97
WILKERSON SR2-04-LAS0 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 80 Cfm 300 Psi | AC2HCV 2KEH5 SR2-04-LAS02.43 "0 - 125 psiPaslanmaz çelik2.34 "1 / 2 "NPTdengeli--€1,594.35
WILKERSON R21-02-000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 117 Cfm 300 Psi | AE3UUF 5GC14 R21-02-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 4 "NPTdengeli--€205.41
WILKERSON R21-03-000 Hava Regülatörü 3/8 İnç Npt 180 Cfm 300 Psi | AE3UUG 5GC15 R21-03-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 8 "NPTdengeli--€197.31
WILKERSON R21-04-000 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 195 Cfm 300 Psi | AE3UUH 5GC16 R21-04-000-0 - 160 psi-2.6 "1 / 2 "NPTdengeli--€205.41
WILKERSON R21-06-000 Hava Regülatörü 3/4 İnç Npt 220 Cfm 300 Psi | AE3UUJ 5GC17 R21-06-000-0 - 160 psi-2.6 "3 / 4 "NPTdengeli--€205.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON SR2-04-KAS0 Hava Regülatörü 1/2 İnç Npt 80 Cfm 300 Psi
€1,536.77 / Adet