Wilkerson V40-02-b000b | Hava Hattı Kilitleme Valfi, 1/4 İnç Npt, 1/4 İnç Npt Çıkış Boyutu, 246 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON V40-02-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfı, 1/4 İnç NPT, 1/4 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI | CV3QLL 45LV70

WILKERSON V40-02-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfi, 1/4 İnç NPT, 1/4 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CV3QLL Modeli: V40-02-B000BÇapraz Referans: 45LV70
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
€91.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Valfi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
WILKERSON V60-04-B000B-17 Hava Hattı Kilitleme Valfı, 1/2 İnç NPT, 1/2 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI | CV3QLJ 45LV68 V60-04-B000B-17€106.42
WILKERSON V73-04-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfı, 1/2 İnç NPT, 1/2 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI | CV3QLK 45LV67 V73-04-B000B€142.72
WILKERSON V60-03-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfı, 3/8 İnç NPT, 3/8 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI | CV3QLM 45LV69 V60-03-B000B€106.42
WILKERSON V73-06-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfı, 3/4 İnç NPT, 3/4 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI | CV3QLN 45LV66 V73-06-B000B€142.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON V40-02-B000B Hava Hattı Kilitleme Valfi, 1/4 İnç NPT, 1/4 İnç NPT Çıkış Boyutu, 246 PSI
€91.05 / Adet