Wilkerson Wsa-04-fm0 | Ayırıcı Kondens 1/2 İnç Npt 200 Psi | 5z771 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON WSA-04-FM0 Ayırıcı Kondens 1/2 İnç Npt 200 Psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 Ayırıcı Kondens 1/2 İnç Npt 200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7LDU Modeli: WSA-04-FM0Çapraz Referans: 5Z771
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
€310.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Kondens Ayırıcı
Çap3.35
Diferansiyel basınç1 PSI
Yükseklik7.34 "
KonaklamaDökme Çinko
Maks. akışCfm 50
Maks. Alan sayısı Akış CFM @ 100 PSI50
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.150
NPT Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomatik Tahliye Stok Numarası (Dahil)
  • Şamandıra Tipi (Otomatik İç Drenaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikMaks. akışMaks. BasınçÜcret
WILKERSON WSA-06-FM0 Ayırıcı Kondensat | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "Cfm 100200 psi€412.01
WILKERSON WSA-08-FM0 Ayırıcı Kondensat | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "Cfm 120201 psi€409.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON WSA-04-FM0 Ayırıcı Kondens 1/2 İnç Npt 200 Psi
€310.20 / Adet