Wilkins 38-zw3870xlt-4p | Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Dökme Bronz | 45k864 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKINS 38-ZW3870XLT-4P Karışım Vanası Alçak Kurşun Dökme Bronz | AD6KRF 45K864

WILKINS 38-ZW3870XLT-4P Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Döküm Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KRF Modeli: 38-ZW3870XLT-4PÇapraz Referans: 45K864
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
€188.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karışım Vanası
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Bronz
Akış hızı0.5-3.10 galon / dk
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş Sıcaklığı (Soğuk)40 Derece ila 75 Derece F
Giriş Sıcaklığı (Sıcak)120 Derece ila 195 Derece F
Giriş TipiFNPT
Maks. Basınç145 psi
Çıkış Boyutu3 / 8 "
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik4 27 / 32 "
toplam Genişlik4.187 "
Sıcaklık. menzil95 Derece ila 115 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
WILKINS 38-ZW3870XLT Karışım Vanası Alçak Kurşun Dökme Bronz | AD6KRE 45K863 38-ZW3870XLT0.5-3.10 galon / dk3 / 8 "FNPT3 / 8 "FNPT4 27 / 32 "4.187 "€187.99
WILKINS 12-ZW1070XL Karışım Vanası Düşük Kurşun Bronz 145 Psi | AD6KRG 45K865 12-ZW1070XL0.5-10 galon / dk1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "5 13 / 16 "€297.44
WILKINS 12-ZW1070XLCPVC Karışım Vanası Düşük Kurşun Bronz 5-7 / 8 İnç Yükseklik | AD6KRH 45K866 12-ZW1070XLCPVC0.5-10 galon / dk1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.875 "6.187 "€379.86
WILKINS 38-ZW1070XLCOMP Karışım Vanası Düşük Kurşun Bronz | AD6KRJ 45K867 38-ZW1070XLCOMP0.5-10 galon / dk3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "Sıkıştırma5 11 / 16 "5 13 / 16 "€406.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKINS 38-ZW3870XLT-4P Karışım Vanası Düşük Kurşunlu Döküm Bronz
€188.11 / Adet