Wilkins Rk12-500xl | Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 1/2 In | 45k834 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKINS RK12-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 1/2 In | AD6KPY 45K834

WILKINS RK12-500XL Tamir Takımı Azaltma Vanası 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6KPY Modeli: RK12-500XLÇapraz Referans: 45K834

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€66.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Onarım seti
uymaÜrün, Islatılmış Yüzeyler İçin Ağırlıklı Ortalama% 0.25'ten Az Kurşun İçeriği İçerir.
Markaya uyarZurn'ler
Grainger Parça Numarasıyla Kullanım İçin45K826
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası12-500XL
MalzemeKauçuk, Paslanmaz Çelik, Demir, Krom, Pirinç
beden1 / 2 "
Tip500 Serisi Su Basıncı Düşürücü Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrainger Parça Numarasıyla Kullanım İçinMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıbedenÜcret
WILKINS RK34-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 3/4 In | AD6KPZ 45K835 RK34-500XL45K82734-500XL3 / 4 "€66.92
WILKINS RK1-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 1 In | AD6KQA 45K836 RK1-500XL45K8281-500XL1"€75.38
WILKINS RK114-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 1-1 / 4 In | AD6KQB 45K837 RK114-500XL45K829114-500XL1.25 "€98.58
WILKINS RK112-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 1-1 / 2 In | AD6KQC 45K838 RK112-500XL45K830112-500XL1.5 "€208.71
WILKINS RK2-500XL Tamir Takımı Redüksiyon Valfi 2 In | AD6KQD 45K839 RK2-500XL45K8312-500XL2"€286.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKINS RK12-500XL Tamir Takımı Azaltma Vanası 1/2 In
€66.92 / Adet