Wilton Tools 540a-5 | 22004 | C-kelepçe Taşıyıcı 5 İnç 2-1/2 Derin | 18g738 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 540A-5 C-kelepçe Taşıyıcı 5 İnç 2-1 / 2 Derin | AA8JVW 18G738 / 22004

WILTON TOOLS 540A-5 C-kelepçe Taşıyıcı 5 İnç 2-1/2 Derin

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JVW Modeli: 540A-5Çapraz Referans: 18G738 / 22004
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
€65.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cı-Clamp
ÖrsDüz
Gövde RengiSiyah
Vücut BakımıElektrostatik toz boyalı
gövde MalzemesiDökme demir
Kelepçe TipiDökme demir
Sıkıştırma Basıncı2250 lb
RenkSiyah
Görev PuanıNormal Görev
Bitiştoz Boya
ÇerçevelerDökme demir
Yükleme kapasitesi2250 lb
Maks. Alan sayısı Açılış5"
Min. Açılış0"
Min. Kanıt Testi (Lb.)2250
Parça sayısı1
pedpürüzsüz
vidalarÇelik
beden5"
Mil FinishSiyah oksid
iğlerSiyah oksid
Döner PedÇelik
Boğaz Derinliği2-1 / 2 "
Tiptaşıma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÖrsGövde RengiBoğaz DerinliğiTipgövde MalzemesiKelepçe TipiRenkÜcret
WILTON TOOLS 110 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 10 İnç 2-7 / 8 Derin | AA8JUP 18G691 / 14184 11010DüzGri2-7 / 8 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€525.47
WILTON TOOLS 112 C-kelepçe Ağır Hizmet Tipi Dövme 12 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "DüzGri2-15 / 16 "Ağır Hizmet Tipi DövmeÇelikDamla DövmeGri€642.74
WILTON TOOLS 802 C-kelepçe Normal Görev 2 İnç 1-13 / 16 Derin | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"DüzSiyah1-13 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€33.88
WILTON TOOLS 803 C-kelepçe Normal Hizmet 3 İnç 1-15 / 16 Derin | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"DüzSiyah1-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€44.38
WILTON TOOLS 804 C-kelepçe Normal Hizmet 4 İnç 2-5 / 16 Derin | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmDüzSiyah2-5 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€69.80
WILTON TOOLS 806 C-kelepçe Normal Hizmet 6 İnç 2-15 / 16 Derin | AA8JUV 18G707 / 14756 8066DüzSiyah2-15 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€115.50
WILTON TOOLS 808 C-kelepçe Normal Hizmet 8 İnç 3-7 / 16 Derin | AA8JUW 18G708 / 14770 8088DüzSiyah3-7 / 16 "Normal GörevÇelikDamla DövmeSiyah€128.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 540A-5 C-kelepçe Taşıyıcı 5 İnç 2-1/2 Derin
€65.15 / Adet