LUBE Precision Metering Pump
Lube (LDI Industries) PMP200 Series precision metering pumps are motor-operated positive displacement pumps suitable for dispensing greases, oils, dyes, inks, cutting fluids and chemical additives.
Özellikler
- Lube PMP200 Series (LDI Industries) precision metering pumps are externally and independently adjustable from 0 to 0.01 cubic inches via a micrometre thread of 0.57 mm pitch.
- These precision gear metering pumps can be operated in any position.
- They allow the actuation time of once per minute of motor run time for proper controlling and positioning.
- These precision metering pumps allow self-priming up to 27 inHg for drawing up the fluid against gravity.
- They are available in brass, aluminium, acrylic and steel bodies.
Uyumlu Aksesuarlar
- LDI R100 Filtered Reservoirs: These gravity fluid oil reservoirs are used as oil cups to maintain the oil gauge & oil level.
- LDI GCA100, GCA200, GR75 & GR168 Grease Reservoirs: They store large capacities of greases used with precision metering pumps.
Sık Sorulan Sorular
Which seals are used for Lube PMP200 Series precision metering pumps?
- Buna N
- Viton
What is the minimum operating temperature for greases used in these precision metering pumps?
32 derece F.
What is the maximum output pressure of these precision gear metering pumps?
50 PSİG.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uzatma Kablosu Makaraları
- O-Ring Kitleri
- Havalı Vinçler
- Duvara Monte Geri Çekilebilir Bariyerler
- Polisaj
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Rıhtım Ekipmanları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 240V, 125 Watt
- DAYMARK Çıkarılabilir Gün Etiketi, Sekizgen
- FEIN POWER TOOLS Sakız Çarkı 4 İnç Grit
- COOPER B-LINE Premier Serisi Derinlik Ayar Braketleri
- SPEARS VALVES PVC Premium Pnömatik Aktüatörlü Gerçek Lug Kelebek Vanalar, SS Lug, FKM
- EATON E2MW Tipi Madencilik Komple Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- DAYTON El Arabası Kulpları
- VESTIL KOBİ Serisi Kepenk Montajlı Egzoz Fanları
- WINSMITH SE Muhafaza Serisi, E24 Boyutlu, XDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler