Wilton Tools 86830 | LC20 | Çubuk Kelepçesi Derin L-kelepçe 20 İnç 1770 Lb | 41d468 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 86830 Çubuk Kelepçe Derin L-kelepçe 20 İnç 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20

WILTON TOOLS 86830 Çubuk Kelepçesi Derin L-kelepçe 20 İnç 1770 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CCH Model: 86830Çapraz Referans: 41D468 / LC20
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
€142.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çubuğu Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu1-3/16x9/16 inç
Bar Kalınlığı (In.)1-3/16 x 9/16
Çubuk Genişliği (In.)9/16
Kelepçe Yüzü (In.)1-1 / 2
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 2
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)1-1 / 2
Sap uzunluğu24 "
Kolu MalzemeDövme Çelik
Yükleme kapasitesi1770 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma24 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1770 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1-3/16 x 9/16
Açılış20 In.
Ped TipiDüz
Mil Çapı3/4 inç
Döner Ped1-1 / 2 inç
Döner TipTop ve delik
Boğaz Derinliği4-3 / 4 "
TipDerin Erişimli L-Kelepçe
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.89
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)62.23
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiTipgenişlikÜcret
WILTON TOOLS 86800 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 4 İnç 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb12 "2-3 / 8 "Mandallı F-Kelepçe7 / 8 "€78.62
WILTON TOOLS 86810 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 8 İnç 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Mandallı F-Kelepçe1"€106.13
WILTON TOOLS 86820 Çubuk Kelepçe Derin L-kelepçe 12 İnç 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Derin Erişimli L-Kelepçe1.25 "€127.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 86830 Çubuk Kelepçesi Derin L-kelepçe 20 İnç 1770 Lb
€142.47 / Adet