Wilton Tools 86800 | LC4 | Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 4 İnç 1100 Lb | 41d465 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILTON TOOLS 86800 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 4 İnç 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4

WILTON TOOLS 86800 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 4 İnç 1100 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4CCE Model: 86800Çapraz Referans: 41D465 / LC4
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
€78.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çubuğu Kelepçesi
Çubuk malzemesiÇelik
Bar Boyutu1 x 1/2 inç
Bar Kalınlığı (In.)1 x 1 / 2
Çubuk Genişliği (In.)1/2
Kelepçe Yüzü (In.)7/8 x 1-1/4
Kenetleme Yüzeyi D (In.)1-1 / 4
Sıkıştırma Yüzeyi W (In.)7/8
Sap uzunluğu12 "
Kolu MalzemeDövme Çelik
Yükleme kapasitesi1100 lb
Maks. Alan sayısı Çene Açma12 "
Nominal Sıkıştırma Basıncı1100 lb
Nominal Ray Boyutu (In.)1 x 1 / 2
Açılış4 In.
Ped TipiDüz
Döner Ped7/8 x 1-1 / 4 inç
Döner TipTop ve delik
Boğaz Derinliği2-3 / 8 "
TipMandallı F-Kelepçe
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap uzunluğuYükleme kapasitesiMaks. Alan sayısı Çene AçmaBoğaz DerinliğiTipgenişlikÜcret
WILTON TOOLS 86810 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 8 İnç 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Mandallı F-Kelepçe1"€106.13
WILTON TOOLS 86820 Çubuk Kelepçe Derin L-kelepçe 12 İnç 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb12 "5-1 / 2 "Derin Erişimli L-Kelepçe1.25 "€127.34
WILTON TOOLS 86830 Çubuk Kelepçe Derin L-kelepçe 20 İnç 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb24 "4-3 / 4 "Derin Erişimli L-Kelepçe1.5 "€142.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILTON TOOLS 86800 Çubuk Kelepçe Cırcır F-kelepçe 4 İnç 1100 Lb
€78.62 / Adet