Winco 16n6wp6 | Tesviye Montajı, M16, 6.72 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Çelik Cıvata, Çinko Kaplama, Naylon | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINCO 16N6WP6 Tesviye Montajı, M16, 6.72 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Çelik Cıvata, Çinko Kaplama, Naylon | CR6EZP 805UP8

WINCO 16N6WP6 Tesviye Montajı, M16, 6.72 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Çelik Cıvata, Çinko Kaplama, Naylon

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR6EZP Modeli: 16N6WP6Çapraz Referans: 805UP8
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
€47.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Montajı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKdağ€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKdağ€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKdağ€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKdağ€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKdağ€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKdağ€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKdağ€37.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINCO 16N6WP6 Tesviye Montajı, M16, 6.72 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Çelik Cıvata, Çinko Kaplama, Naylon
€47.59 / Adet