Winco 31-50-3/8x16-75-b2-sk | Dengeleme Ayağı, 3/8 İnç-16, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik, Kumlanmış Mat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINCO 31-50-3/8X16-75-B2-SK Dengeleme Ayağı, 3/8 İnç-16, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik, Kumlanmış Mat | CR6DRP 805XP6

WINCO 31-50-3/8X16-75-B2-SK Dengeleme Ayağı, 3/8 İnç-16, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik, Kumlanmış Mat

Stoktaki Ürünler
Madde: CR6DRP Model: 31-50-3/8X16-75-B2-SKÇapraz Referans: 805XP6
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
€52.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Ayağı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKdağ€51.38
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKdağ€60.74
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Düz | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKdağ€86.55
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKdağ€39.32
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKdağ€43.76
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKdağ€34.78
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Tesviye Ayağı Gözyaşı Şekli, 1/2 İnç-13, 2.95 İnç Boyutlu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKdağ€37.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINCO 31-50-3/8X16-75-B2-SK Dengeleme Ayağı, 3/8 İnç-16, 2.95 İnç Boyutu Cıvata Uzunluğu, Paslanmaz Çelik, Kumlanmış Mat
€52.64 / Adet