WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Sıcaklık Alarmı -30 - 100 Derece F
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcaklık Alarmı |
İletişim değerlendirmesi | 50 VDC'de 12mA |
Kordon uzunluğu | 15ft. |
derinlik | 1" |
Yükseklik | 3.75 " |
işaret | Duyulabilir |
Sıcaklık. menzil | 30 Derece ila 100 Derece F |
genişlik | 6.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.96 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 9025198080 |
PLATFORM | Model | İletişim değerlendirmesi | derinlik | Yükseklik | Güç Kaynağı | Sıcaklık. menzil | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA200-12 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ila 14 VDC @ 120mA | -58 Derece ila 299 Derece F | 6" | €256.24 | ||
EA200-24 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ila 26 VDC @ 120mA | -58 Derece ila 299 Derece F | 6" | €367.37 | ||
EA400-12 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 11 ila 14 VDC @ 120mA | -58 Derece ila 299 Derece F | 6" | €568.06 | ||
EA400-24 | 1A @ 30 VDC | 1.25 " | 4.75 " | 23 ila 26 VDC @ 120mA | -30 Derece ila 120 Derece F | 6" | €589.39 | ||
TA-40 | 200mA @ 24VDC / VAC | 9 / 16 " | 13 / 16 " | - | 39 Derece F | 2.5 " | €48.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00