Winland Electronics Ea400-24 | Sıcaklık Alarmı -30 - 120 Derece F | 33ul25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Sıcaklık Alarmı -30 - 120 Derece F | AG3REY 33UL25

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Sıcaklık Alarmı -30 - 120 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3REY Modeli: EA400-24Çapraz Referans: 33UL25
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
€582.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Alarmı
İletişim değerlendirmesi1A @ 30 VDC
derinlik1.25 "
Yükseklik4.75 "
işaretDuyulabilir
Güç Kaynağı23 ila 26 VDC @ 120mA
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 120 Derece F
Zaman gecikmesi0 ila 2 saat
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)17.15
Gemi genişliği (cm)5.38
HS kodu8531200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim değerlendirmesiderinlikYükseklikGüç KaynağıSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Sıcaklık Alarmı -58 - 299 Derece F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 ila 14 VDC @ 120mA-58 Derece ila 299 Derece F6"€250.43
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Sıcaklık Alarmı 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 ila 26 VDC @ 120mA-58 Derece ila 299 Derece F6"€360.06
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Sıcaklık Alarmı 0 - 2 Saat Gecikme | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 ila 14 VDC @ 120mA-58 Derece ila 299 Derece F6"€562.07
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Sıcaklık Alarmı -30 - 100 Derece F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50 VDC'de 12mA1"3.75 "-30 Derece ila 100 Derece F6.25 "-
TEKLİF TALEBİ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Sıcaklık Alarmı 200ma @ 24vdc/vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 Derece F2.5 "€46.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Sıcaklık Alarmı -30 - 120 Derece F
€582.75 / Adet