Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIŞ ALETLERİ PCT325LF Gösterge Basıncı 0 ila 200 psi 4-1/2 İnç | AG9HGC 20JN19

WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Gösterge Basıncı 0 - 200 psi 4-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HGC Modeli: PCT325LFÇapraz Referans: 20JN19
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
€53.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial4.5 "
Gösterge TipiSıfır Ayar Vidası
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 200 Derece F
Birincil BaşvuruKurşunsuz
Aralık0 için 200
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.00
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Özellikler: Sıfır Ayar Vidası, CRN Kayıtlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruKasa RengiKutu MalzemesiAralıkBağlantı YeriBağlantı boyutuBoyutu DialGösterge TipiÜcret
KIŞ ALETLERİ PCT322LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 4-1/2 İnç | AG9HFZ 20JN16 PCT322LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 60Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT323LF Gösterge Basıncı 0 ila 100 psi 4-1/2 İnç | AG9HGA 20JN17 PCT323LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 100Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT324LF Gösterge Basıncı 0 - 160 psi 4-1/2 İnç | AG9HGB 20JN18 PCT324LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 - 160 psiAlt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PCT326LF Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi 4-1/2 İnç | AG9HGD 20JN20 PCT326LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 300Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€53.20
KIŞ ALETLERİ PETM213LF Max Pointer Test Ölçer 2.5 inç 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LFEv Su Basıncı Testi-Çelik0 - 160 psiIyi3 / 4 "2.5 "Maksimum Okuma İşaretçisi€35.15
KIŞ ALETLERİ PETM217LF Max Pointer Test Ölçer 2.5 inç 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LFEv Su Basıncı Testi-Çelik0 için 300Iyi3 / 4 "2.5 "Maksimum Okuma İşaretçisi€35.15
KIŞ ALETLERİ PCT293LF Gösterge Basıncı 4-1/2 İnç 0 ila 1000 psi | AH7HFE 36TV44 PCT293LFKurşunsuzPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik0 için 1000Alt1 / 4 "4.5 "Sıfır Ayar Vidası€67.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF Gösterge Basıncı 0 - 200 psi 4-1/2 İnç
€53.20 / Adet