Kışlar Pem1408lf | Gösterge Basıncı 2 İnç 0 ila 160 Psi | 36tv70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINTERS INSTRUMENTS PEM1408LF Gauge Pressure 2 Inch 0 to 160 psi | AH7HGH 36TV70

WINTERS INSTRUMENTS PEM1408LF Gösterge Basıncı 2 İnç 0 - 160 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HGH Modeli: PEM1408LFÇapraz Referans: 36TV70
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
€15.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1/8 "MNPT
Boyutu Dial2"
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruKurşunsuz
Aralık0 - 160 psi
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır
  • Özellikler: Sürtünme Bezel Halkası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
WINTERS INSTRUMENTS PEM1425LF Gauge Pressure 2 Inch 0 to 15 psi | AH7HGT 36TV79 PEM1425LF0 için 15€15.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PEM1408LF Gösterge Basıncı 2 İnç 0 - 160 psi
€15.07 / Adet