Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIŞ ALETLERİ PEM199LF Gösterge Basıncı 2 İnç 0 ila 30 psi | AH7HHL 36TV96

WINTERS INSTRUMENTS PEM199LF Gösterge Basıncı 2 İnç 0 - 30 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7HHL Modeli: PEM199LFÇapraz Referans: 36TV96
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
€15.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiSiyah
Kutu MalzemesiÇelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2"
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruKurşunsuz
Aralık0 için 30
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/- 3-2-3%
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolu: Hayır
  • Gerekli Gösterge Adaptörü: Hayır
  • Özellikler: Sürtünme Bezel Halkası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu Dialobjektif MalzemeAralıkÜcret
KIŞ ALETLERİ PEM201LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 2 inç | AG9HGE 20JN21 PEM201LF2"Plastik0 için 60€17.42
KIŞ ALETLERİ PEM202LF Gösterge Basıncı 0 ila 100 psi 2 inç | AG9HGF 20JN22 PEM202LF2"Plastik0 için 100€17.42
KIŞ ALETLERİ PEM203LF Gösterge Basıncı 0 ila 160 psi 2 inç | AG9HGG 20JN23 PEM203LF2"Plastik0 - 160 psi€17.42
KIŞ ALETLERİ PEM204LF Gösterge Basıncı 0 ila 200 psi 2 inç | AG9HGH 20JN24 PEM204LF2"Plastik0 için 200€17.42
KIŞ ALETLERİ PEM205LF Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi 2 inç | AG9HGJ 20JN25 PEM205LF2"Plastik0 için 300€17.42
KIŞ ALETLERİ PEM212LF Gösterge Basıncı 0 ila 30 psi 2-1/2 İnç | AG9HGL 20JN27 PEM212LF2.5 "Plastik0 için 30€24.33
KIŞ ALETLERİ PEM213LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 2-1/2 İnç | AG9HGM 20JN28 PEM213LF2.5 "Plastik0 için 60€24.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PEM199LF Gösterge Basıncı 2 İnç 0 - 30 psi
€15.87 / Adet