Kışlar Pfq803lf | Gösterge Basıncı 0 ila 60 Psi 2-1/2 İnç | 20jn44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIŞ ALETLERİ PFQ803LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 2-1/2 İnç | AG9HHE 20JN44

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 2-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9HHE Modeli: PFQ803LFÇapraz Referans: 20JN44
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
€43.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Kasa RengiPaslanmaz çelik
Kutu MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı YeriAlt
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Boyutu Dial2.5 "
DoluGliserin
Gösterge TipiSınırlandırılmış Orifis
objektif MalzemePlastik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-4 Derece ila 150 Derece F
Birincil BaşvuruKurşunsuz
Aralık0 için 60
Sensör MalzemesiBronz
Soket MalzemesiPirinç
Islanan MalzemelerPirinç / Bronz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Gösterge Doğruluğu: +/-% 1.50
  • Basınç ve Vakum Ölçer Tipi: Basınç Göstergesi
  • Gösterge Paneline Monte Edilebilir: Hayır
  • Sıvı Dolgulu: Evet
  • Özellikler: Darbeye Dayanıklı, Sınırlandırılmış Orifis, Kıvrımlı Çerçeve, CRN Kayıtlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyutu DialAralıkÜcret
KIŞ ALETLERİ PFQ804LF Gösterge Basıncı 0 - 100 psi 2-1/2 İnç | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 için 100€43.85
KIŞ ALETLERİ PFQ805LF Gösterge Basıncı 0 ila 160 psi 2-1/2 İnç | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 - 160 psi€43.85
KIŞ ALETLERİ PFQ806LF Gösterge Basıncı 0 ila 200 psi 2-1/2 İnç | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 için 200€43.85
KIŞ ALETLERİ PFQ807LF Gösterge Basıncı 0 ila 300 psi 2-1/2 İnç | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 için 300€43.85
KIŞ ALETLERİ PFQ708LF Gösterge Basıncı 4 inç 0 ila 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 için 15€84.59
KIŞ ALETLERİ PFQ709LF Gösterge Basıncı 4 inç 0 ila 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 için 30€84.59
KIŞ ALETLERİ PFQ710LF Gösterge Basıncı 4 inç 0 ila 60 psi | AH7HJA 36TW10 PFQ710LF4"0 için 60€84.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Gösterge Basıncı 0 ila 60 psi 2-1/2 İnç
€43.85 / Adet