Winters Stp003 | Gauge Adaptor 1/4 Inch Npt Female 2-3/4 Inch | 20jn56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gauge Adaptor 1/4 Inch Npt Female 2-3/4 Inch | AF6UET 20JN56

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gösterge Adaptörü 1/4 İnç Npt Dişi 2-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UET Modeli: STP003Çapraz Referans: 20JN56
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
€72.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gösterge Adaptörü
Bağlantı boyutu1/4 "NPT Dişi
uzunluk2.75 "
MalzemePirinç
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
basınç Aralığı0 - 1000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu9025900000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS STP003 Gösterge Adaptörü 1/4 İnç Npt Dişi 2-3/4 İnç
€72.29 / Adet