Winters Tsw174-2lf. | Thermometer Analog -40-110 Degree 3/4 Inch Npt | 20jn88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIŞ ALETLERİ TSW174-2LF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt | AF6UFY 20JN88

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-2LF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6UFY Modeli: TSW174-2LF.Çapraz Referans: 20JN88
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
€29.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termometre
doğruluk1%
davaÇevirmeli Tip
Kutu MalzemesiAlüminyum
Bağlantı YeriGeri Merkez
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Boyutu Dial2"
ÇıktıSıcaklık
Hassas elementBi-Metalik
Kök Dia.0.35 "
Kök uzunluğu1.6 "
Kök MalzemeKurşunsuz Pirinç (Thermowell ile)
Sıcaklık. menzil30 Derece a 250 Derece
Pencere malzemesiCam

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu9025114000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı YeriBağlantı boyutuBoyutu DialKök uzunluğuSıcaklık. menzilÜcret
KIŞ ALETLERİ TSW172LF. Termometre Analog -40-110 Derece 1/2 İnç Npt | AF6UFW 20JN86 TSW172LF.Düz1 / 2 "NPT--40 Derece a 280 Derece€56.57
KIŞ ALETLERİ TSW173LF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt | AF6UFX 20JN87 TSW173LF.açı1 / 2 "NPT--40 Derece a 280 Derece€68.51
KIŞ ALETLERİ TSW174LF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt | AF6UFZ 20JN89 TSW174LF.Geri Merkez1 / 2 "2.5 "1.6 "30 Derece a 250 Derece€29.98
KIŞ ALETLERİ TSW174-SWLF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt | AF6UGA 20JN90 TSW174-SWLF.Geri Merkez3 / 4 "2.5 "2"30 Derece a 250 Derece€36.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WINTERS INSTRUMENTS TSW174-2LF. Termometre Analog -40-110 Derece 3/4 İnç Npt
€29.11 / Adet