WIREMOLD NM20GB612 Kanal Kablolu 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablolu Yarış Pisti |
Amper | 15 |
Renk | Fildişi |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Plastik |
Montaj Stili | Tabandan veya Destek Klipsinden Vida |
Devre Sayısı | 1 |
Çıkış Sayısı | 6 |
Opsiyonel Giriş Bağlantısı | 5XW04 |
Outlet Merkez Mesafesi | 12 " |
Priz Türü | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.13 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Renk | uzunluk | Malzeme | Çıkış Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V20GB306 | 15 | Fildişi ScuffCoat | 3ft. | Çelik | 6 | €111.25 | ||
V20GB512 | 15 | Fildişi ScuffCoat | 5ft. | Çelik | 5 | €113.16 | ||
V20GB506 | 15 | Fildişi | 5ft. | Alüminyum | 10 | €139.02 | ||
V20GB612 | 15 | Fildişi ScuffCoat | 6" | Çelik | 6 | €142.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
V20GB606 | 15 | Fildişi | 6" | Alüminyum | 12 | €184.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
NM20GB512 | 15 | Fildişi | 5ft. | Plastik | 5 | €130.55 | ||
NM20GB618 | 15 | Fildişi | 6" | Plastik | 4 | €117.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00