WIREMOLD PN05L08V Kanal Menteşe Kilitleme
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek parça Yarış Pisti |
Renk | Fildişi |
Bağlayıcı Tipi | Düşen Tavan |
kapak Tipi | Geçmeli Kilitleme |
Yükseklik | 0.625 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | PVC |
Kanal Sayısı | 1 |
Raceway Tipi | Kilitli Menteşe |
genişlik | 1.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | Bağlayıcı Tipi | Kanal Sayısı | Raceway Tipi | genişlik | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFRBC-8 | vida | Siyah | - | 4 | Çelik | 6.875 " | toz Boya | 1 / 2 " | €872.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
G6000B-10 | vida | Gri | Geri Besleme veya Giriş Sonu | 1 ya 2 | 6000 Serisi | 4.75 " | Dekor, Sert, Dayanıklı Aşındırma | 4" | €204.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
V6000B-10 | vida | Fildişi | Geri Besleme veya Giriş Sonu | 1 ya 2 | 6000 Serisi | 4.75 " | Dekor, Sert, Dayanıklı Aşındırma | 4" | €207.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN03L08V | - | Fildişi | Düşen Tavan | 1 | Kilitli Menteşe | 0.812 " | - | 0.5 " | €32.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN10L08V | - | Fildişi | Düşen Tavan | 1 | Kilitli Menteşe | 1.687 " | - | 0.812 " | €55.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
300 | - | Fildişi | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | €10.99 | ||
40N2B08V | - | Fildişi | - | 2 | - | 4" | - | 2" | €126.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00