WIREMOLD V6000B-10 Kanal 6000 Serisi 120 İnç Fildişi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo kanalı |
Renk | Fildişi |
Bağlayıcı Tipi | Geri Besleme veya Giriş Sonu |
kapak Tipi | Çıkarılabilir / Geçmeli Kilitleme |
Bitiş | Dekor, Sert, Dayanıklı Aşındırma |
Yükseklik | 4" |
uzunluk | 120 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj | vida |
Kanal Sayısı | 1 ya 2 |
Raceway Tipi | 6000 Serisi |
genişlik | 4.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 12.19 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Renk | Bağlayıcı Tipi | Kanal Sayısı | Raceway Tipi | genişlik | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFRBC-8 | vida | Siyah | - | 4 | Çelik | 6.875 " | toz Boya | 1 / 2 " | €872.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
G6000B-10 | vida | Gri | Geri Besleme veya Giriş Sonu | 1 ya 2 | 6000 Serisi | 4.75 " | Dekor, Sert, Dayanıklı Aşındırma | 4" | €204.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN03L08V | - | Fildişi | Düşen Tavan | 1 | Kilitli Menteşe | 0.812 " | - | 0.5 " | €32.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN05L08V | - | Fildişi | Düşen Tavan | 1 | Kilitli Menteşe | 1.12 " | - | 0.625 " | €36.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
PN10L08V | - | Fildişi | Düşen Tavan | 1 | Kilitli Menteşe | 1.687 " | - | 0.812 " | €55.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
300 | - | Fildişi | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | €10.99 | ||
40N2B08V | - | Fildişi | - | 2 | - | 4" | - | 2" | €126.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00