Wmi Gds-100b-sf | Döner Plakalı Şok Emici Teker | 6jy69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER GDS-100B-SF Döner Plakalı Darbe Emici Teker | AE9HXP 6JY69

WM CASTER GDS-100B-SF Döner Plakalı Darbe Emici Teker

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9HXP Modeli: GDS-100B-SFÇapraz Referans: 6JY69
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
€153.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Şok Emici Teker
fren TipiPedal
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı0 ila 299 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeAlüminyum
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeAlüminyum Döküm
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5/16 x 2-5/16"
Yük katsayısı165 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.5 / 16 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/16 x 2-5/16"
Toplam yükseklik6 5 / 16 "
Plaka Boyutu2-7/8 x 2-7/8"
Plaka kalınlığı7 / 32 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 194 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiTemizle
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPlaka kalınlığıÇekirdek Rengiİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek çapıTekerlek GenişliğiYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.Dış Cıvata Deliği AralığıÜcret
WM CASTER GDS-150B-SF Döner Plaka Darbe Emici Tekerlek Gri | AE9HXW 6JY75 GDS-150B-SF1 / 4 "Gri2-3/4 x 2-3/4"6"1 9 / 16 "550 lb3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€253.97
WM CASTER GDS-200B-SF Döner Plaka Darbe Emici Tekerlek Gri | AE9HYD 6JY83 GDS-200B-SF1 / 4 "Gri2-3/4 x 2-3/4"8"1 9 / 16 "550 lb3 / 8 "2-3/4 x 2-3/4"€276.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER GDS-100B-SF Döner Plakalı Darbe Emici Teker
€153.73 / Adet