Wmi Wmiwr-62pf | Levelling Caster 727lb 3/8 Inch Overall Height | 34ru53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER WMIWR-62PF Tesviye Tekeri 727lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZW 34RU53

WM CASTER WM CASTERWR-62PF Levelling Caster 727lb 3/8 Inch Overall Height

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4UZW Modeli: WMIWR-62PFÇapraz Referans: 34RU53
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
€159.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Tekeri
Ayarmandal
fren TipiFirar Sonu
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishElektrostatik toz boyalı
çerçeve MalzemeDöküm Alumium
Delik deseniD
İç Cıvata Deliği Aralığı2-3/4" x 2-3/4"
Yük katsayısı727 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/4" x 2-3/4"
Toplam yükseklik4.125 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Plaka Boyutu3-1/2" x 3-1/2"
Plaka kalınlığı13 / 64 "
Levha TipiD
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. Hayır. WMQW80
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 194 Derece F
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2.5 "
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.75
Gemi yüksekliği (cm)10.21
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.99
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıToplam yükseklikTampon MalzemesiPlaka BoyutuPlaka kalınlığıYedek TekerlekÜcret
WM CASTER WMS-40F Tesviye Tekeri 220lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Firar Sonu0 ila 299 lb.2 13 / 16 "Kauçuk2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Hayır. WMW40€273.43
WM CASTER WMSPIN-40S Tesviye Tekeri 220lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Firar Sonu0 ila 299 lb.2 13 / 16 "Kauçuk1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. Hayır. WMW40€294.20
WM CASTER WMSPIN-60S Tesviye Tekeri 1100lb 1/2 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZT 34RU50 WMSPIN-60S1 / 2 "Firar Sonu300 ila 999 lb.3 5 / 16 "Kauçuk1-13 / 16 "5 / 16 "Mfr. Hayır. WMW60€432.90
WM CASTER WMIWR-60PF Tesviye Tekeri 374lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Firar Sonu300 ila 999 lb.3 5 / 16 "Kauçuk2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Hayır. WMQW60€109.37
WM CASTER WMIWR-72PF Dengeleme Tekeri 1190lb 7/16in Genel Yükseklik | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Firar Sonu1000 ila 2999 lb.4 23 / 32 "Kauçuk3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Hayır. WMQW100€210.00
WM CASTER WMLC-200FS Tesviye Tekeri 440lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Firar Sonu300 ila 999 lb.2 27 / 32 "Çelik2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Hayır. WMW200€87.50
WM CASTER WMLC-700FS Tesviye Tekeri 1540lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZZ 34RU56 WMLC-700FS2-3/4" x 2-3/4"Firar Sonu1000 ila 2999 lb.4-5 / 16 "Çelik3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Hayır. WMW700€175.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER WM CASTERWR-62PF Levelling Caster 727lb 3/8 Inch Overall Height
€159.69 / Adet