Wmi Wmspin-60'lar | Tesviye Tekeri 1100lb 1/2 İnç Toplam Yükseklik | 34ru50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WM CASTER WMSPIN-60S Tesviye Tekeri 1100lb 1/2 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZT 34RU50

WM CASTER WMSPIN-60S Tesviye Tekeri 1100lb 1/2 İnç Toplam Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4UZT Modeli: WMSPIN-60SÇapraz Referans: 34RU50
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
€432.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tesviye Tekeri
AyarParmaktekeri'ni
fren TipiFirar Sonu
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek MalzemesiNaylon
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeNaylon
Çerçeve FinishDoğal (Madenden)
çerçeve MalzemePaslanmaz çelik
İç Cıvata Deliği Aralığı1 / 2 "
Yük katsayısı1100 lb
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı1 / 2 "
Toplam yükseklik3 5 / 16 "
Tampon MalzemesiKauçuk
Plaka Boyutu1-13 / 16 "
Plaka kalınlığı5 / 16 "
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. Hayır. WMW60
Kök Dia.1 / 2 "-13
Kök uzunluğu1.25 "
Kök Tipidişli
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 194 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-13
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı2"
Tekerlek MalzemesiNaylon
Tekerlek Genişliği1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)9.88
Gemi genişliği (cm)7.32
HS kodu8302200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Cıvata Deliği Aralığıfren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıToplam yükseklikTampon MalzemesiPlaka BoyutuPlaka kalınlığıYedek TekerlekÜcret
WM CASTER WMS-40F Tesviye Tekeri 220lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZP 34RU43 WMS-40F1-9 / 16 "x 1-9 / 16"Firar Sonu0 ila 299 lb.2 13 / 16 "Kauçuk2-5/32" x 2-5/32"9 / 64 "Mfr. Hayır. WMW40€273.43
WM CASTER WMSPIN-40S Tesviye Tekeri 220lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZR 34RU49 WMSPIN-40S3 / 8 "Firar Sonu0 ila 299 lb.2 13 / 16 "Kauçuk1-37 / 64 "9 / 32 "Mfr. Hayır. WMW40€294.20
WM CASTER WMIWR-60PF Tesviye Tekeri 374lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZV 34RU52 WMIWR-60PF2-9/32" x 2-9/32"Firar Sonu300 ila 999 lb.3 5 / 16 "Kauçuk2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Hayır. WMQW60€109.37
WM CASTER WMIWR-62PF Tesviye Tekeri 727lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZW 34RU53 WMIWR-62PF2-3/4" x 2-3/4"Firar Sonu300 ila 999 lb.4.125 "Kauçuk3-1/2" x 3-1/2"13 / 64 "Mfr. Hayır. WMQW80€159.69
WM CASTER WMIWR-72PF Dengeleme Tekeri 1190lb 7/16in Genel Yükseklik | AG4UZX 34RU54 WMIWR-72PF2-3/4" x 2-3/4"Firar Sonu1000 ila 2999 lb.4 23 / 32 "Kauçuk3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Hayır. WMQW100€210.00
WM CASTER WMLC-200FS Tesviye Tekeri 440lb 1/4 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZY 34RU55 WMLC-200FS2-9/32" x 2-9/32"Firar Sonu300 ila 999 lb.2 27 / 32 "Çelik2-7/8" x 2-7/8"5 / 32 "Mfr. Hayır. WMW200€87.50
WM CASTER WMLC-700FS Tesviye Tekeri 1540lb 3/8 İnç Toplam Yükseklik | AG4UZZ 34RU56 WMLC-700FS2-3/4" x 2-3/4"Firar Sonu1000 ila 2999 lb.4-5 / 16 "Çelik3-3/4" x 3-3/4"1 / 4 "Mfr. Hayır. WMW700€175.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WM CASTER WMSPIN-60S Tesviye Tekeri 1100lb 1/2 İnç Toplam Yükseklik
€432.90 / Adet