Wolo 3095ppm-c | Led Uyarı Işığı Şeffaf 12/60vdc | 45a236 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WOLO 3095PPM-C Ledli İkaz Işığı Şeffaf 12 / 60vdc | AD6EZP 45A236

WOLO 3095PPM-C Ledli İkaz Lambası Şeffaf 12/60vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6EZP Modeli: 3095PPM-CÇapraz Referans: 45A236
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
€190.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Flaşör
Temel malzemePlastik
RenkTemizle
Mevcut Çizim1.37 Amper
Çap7"
Dakika Başına Yanıp SönmeÇeşitli
Yükseklik6.75 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Lamba Ömrü50,000 saat.
uzunluk4.5 "
objektif Malzemepolikarbonat
Işık çıkışı60 Lümen
Montajkalıcı
Gerilim12 - 60 VDC
genişlik6.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)16.84
Gemi genişliği (cm)17.15
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
WOLO 3080PPM-A Led Uyarı Işığı Amber 12 / 60vdc | AD6EZL 45A233 3080ppm-birkehribar€160.52
WOLO 3085PPM-B Led Uyarı Işığı Mavi 12 / 60vdc | AD6EZM 45A234 3085PPM-BMavi€158.39
WOLO 3090PPM-R Ledli Uyarı Işığı Kırmızı 12 / 60vdc | AD6EZN 45A235 3090ppm-rKırmızı€190.04
WOLO 3097PPM-G Led Uyarı Işığı Yeşil 12 / 60vdc | AD6EZQ 45A237 3097PPM-GYeşil€179.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WOLO 3095PPM-C Ledli İkaz Lambası Şeffaf 12/60vdc
€190.27 / Adet