WOODHEAD 1200651508 Tek Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 22 AWG, PVC, Kablo, 0.50m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.21 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 1.64 ft. |
Kablo Tipi | UL |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 4 |
O Ring Malzemesi | Floro Elastomer |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kutup sayısı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Rengi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Tip | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200651658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1200651355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00