PORT-A-COOL Taşınabilir Evaporatif Soğutucular
stil | Model | hız | Hava akımı | Amper | genişlik | Bıçak Çapı | Renk | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACHZ260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | €13,965.38 | |
B | PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,027.48 | |
C | PACHZ270DAZ | 1 | Cfm 22,500 | 19.8 | 77 " | 48 " | Portakal | 35 " | 89.75 " | €14,737.07 | |
D | PACJS2401A1 | Değişken | Cfm 5500 | 8.5 | 39.5 " | 16 " | - | 22.437 " | 57.437 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | PACJS2601A1 | Değişken | Cfm 13,500 | 11.9 | 63 " | 36 " | - | 31 " | 74.75 " | €5,318.92 | TEKLİF TALEBİ
|
F | PACJS2501A1 | Değişken | Cfm 9000 | 9.1 | 51.75 " | 24 " | - | 30.437 " | 66.25 " | €4,282.82 | TEKLİF TALEBİ
|
G | PACJS2701A1 | Değişken | Cfm 23,500 | 15.9 | 76.75 " | 48 " | - | 37.125 " | 89.75 " | €7,319.67 | TEKLİF TALEBİ
|
H | PACJS2201A1 | Değişken | Cfm 2400 | 3.4 | 28.5 " | - | Siyah | 26.5 " | 42 " | €1,401.11 |
Taşınabilir Evaporatif Soğutucular
Port-A-Cool taşınabilir soğutucular, suyun buharlaşmasıyla havayı soğutmak için Kul Comfort buharlaştırıcı ortam ile entegre edilmiştir. Bu soğutucular, aşırı dökülmeleri önlemek için büyük bir tahliye, ünitenin kuru çalışmasını önlemek için bir sıvı seviyesi göstergesi ve aşırı ısınmaya karşı koruma için otomatik bir pompa kapatma özelliği içerir. 8.5, 9.1, 11.9 ve 15.9A akım değerlerinde mevcut olan bu evaporatif soğutuculardan geniş bir yelpazeden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İletim Krikoları
- Arc Flash Giysi Setleri
- Bant Isıtıcıları
- Laboratuvar Fırçaları
- Makine Taşıyıcıları
- Bantlar
- Rainwear
- İnceleme ve Alma Araçları
- Hidrolik Filtrasyon
- makinalar
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kablo Koruyucular, 10 ft, PVC
- ENPAC Raf Karter Uçları
- COOPER B-LINE B447A Serisi Boru Bağlantı Plakaları
- MARTIN SPROCKET Dipçik C Tipi Alevle Kesme Dişli, 238 Zincir Numarası
- VESTIL HDC Serisi Yıkama Motorları
- JACOBS CHUCK Arbors
- SHIMPO Çevre Tekerlekleri
- AIRSPADE 5000 Pnömatik Toprak Kazı Aleti Çardak Kitleri
- STEARNS BRAKES Erişim Kapakları