WOODHEAD 1200840016 Dişi Priz, 5 Kutuplu, 22 AWG PVC Kurşun, 11.81 İnç Uzunluk
Madde: CH3DHZ
Model: 1200840016Çapraz Referans: WR5000A18C300
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişi Priz |
Kablo Tipi | İlanlar |
Bağlantı Tipi | İç Dişli |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 0.3m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "- 14 NPT |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -25 ila 90 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantı Tipi | Kutup sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1200840017 | Dış iplik | 5 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840025 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840001 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840007 | İç Dişli | 4 | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840009 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840027 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200840026 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00