WOODHEAD 1200900038 Erkek Priz, 5 Kutuplu, 22 AWG Kurşun, 5 Kutuplu, 11.81 İnç Uzunluk
Madde: CH3EDT
Model: 1200900038Cross Ref: 4R5P06A27C300
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
uzunluk | 0.3m |
Montaj Dişi Boyutu | M8 x 0.5 |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 24 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantı Tipi | uzunluk | Montaj Dişi Boyutu | Kutup sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200900065 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900024 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900023 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900022 | Dış iplik | 2m | M8 x 0.5 | 3 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900011 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900010 | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1200900009 | Dış iplik | 0.076m | M8 x 1.0 | 3 | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00