WOODHEAD 1300060298 Tek Uçlu Kordon Seti, 3 Kutuplu, Dişiden Domuz Kuyruğuna, 18 AWG, PVC, Kablo, 0.91m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.281 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 3 ft. |
Kablo Tipi | UL |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 3 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 105 Derece C |
Tip | Kadın |
Kablo Boyutu (AWG) | 18 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıcaklık aralığı | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Tip | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | İletişim Malzemesi | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300061376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300061380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00