WOODHEAD 1300240064 Tek Uçlu Kablo Seti, 5 Kutuplu, Erkek - Pigtail Kablo, 15 ve 18 AWG, 5m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.48 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 16.4 ft. |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 15/18 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300240121 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240119 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240127 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240126 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240001 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240108 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300240106 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00