WOODHEAD 1300250515 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Erkekten Dişiye, 22 AWG, 5m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.285 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | TPE |
Kablo Uzunluğu | 16.4 ft. |
İletişim Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | İletişim Malzemesi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300250109 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250108 | 0.48 " | PVC | 98.4 ft. | Bakır alaşımı | Düz | -20 ila 80 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250103 | 0.48 " | PVC | 282.02 ft. | Bakır alaşımı | Düz | -20 ila 80 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250100 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250097 | 0.48 " | PVC | 65.62 ft. | Bakır alaşımı | Düz | -20 ila 80 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250094 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300250093 | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00