WOODHEAD 1300280085 Çift Uçlu Kordon Seti, 5 Kutuplu, Erkekten Dişiye, 22 AWG, 1m
Madde: CH2ZNC
Model: 1300280085Çapraz Referans: DND32A-M010
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.285 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Gri |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 3.28 ft. |
Kablo Tipi | Korumalı |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
kama yatağı | Tek |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | 90 Derecesi |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Kadın erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Oryantasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300280161 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280150 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280149 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280118 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280055 | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280054 | 0.285 " | PVC | 98.4 ft. | Düz | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300280052 | 0.285 " | PVC | 282.02 ft. | Düz | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00