WOODHEAD 1300390297 Erkek Priz, 5 Kutuplu, 1/2 - 14 NPT, Düz, 1.97 İnç Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Tek |
uzunluk | 0.5m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "- 14 NPT |
Kutup sayısı | 5 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 80 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 18 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bağlantı Tipi | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300390283 | İç Dişli | 0.05m | Kadın | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390308 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390307 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390306 | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390304 | Dış iplik | 6m | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390303 | Dış iplik | 5m | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300390302 | Dış iplik | 4m | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00