WOODHEAD 1300480130 Çift Uçlu Kordon Seti, 4 Kutuplu, Erkek, 26 AWG, PVC, Kablo, 15m
Öğe: CH3ANQ
Model: 1300480130Çapraz Referans: E11A06015M150
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo seti |
Kablo Çapı | 0.22 " |
Kablo Kılıfı Rengi | Çamurcun |
Kablo Kılıfı Malzemesi | PVC |
Kablo Uzunluğu | 49.21 ft. |
İletişim Malzemesi | Bakır alaşımı |
Bağlantı Tipi | dişli |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Kaplama | Altın |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 75 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 26 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kablo Çapı | Kablo Kılıfı Malzemesi | Kablo Uzunluğu | Kablo Tipi | Bağlantı Tipi | Oryantasyon | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300480117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300480093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00