WOODHEAD 1300660186 Erkek Priz, 4 Kutuplu, 1/2 ila 14 NPT, 10/1 Awg Boyut, 19.7 İnç Uzunluk
Öğe: CH2XWE
Model: 1300660186Çapraz Referans: CR4106A30M005
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erkek Yuvası |
Bağlantı Tipi | Dış iplik |
kama yatağı | Alternatif |
uzunluk | 0.5m |
Montaj Dişi Boyutu | 1 / 2 "- 14 NPT |
Kutup sayısı | 4 |
Oryantasyon | Düz |
Sıcaklık aralığı | -20 ila 90 Derece C |
Tip | Erkek |
Kablo Boyutu (AWG) | 10 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bağlantı Tipi | kama yatağı | uzunluk | Montaj Dişi Boyutu | Kutup sayısı | Sıcaklık aralığı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300660182 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660181 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660046 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660003 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660045 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660044 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300660043 | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00