WOODHEAD 1300940398 U Göz Desteği Tutamağı, Tek Dokuma, 44.45 - 50.55 mm Çap, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Desteği Tutacağı |
Balya Boyu | 14 " |
Vücut sitili | Düz |
Kırılma Dayanımı | 2600 Libre |
Kablo Çapı | 1.75-1.99 " |
Kulp Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mesh Uzunluğu (In.) | 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Balya Boyu | Kablo Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1300940415 | 5" | 1.25-1.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940413 | 5" | 1-1.24 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940396 | 12 " | 1.5-1.74 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940394 | 10 " | 1.25-1.49 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940388 | 8" | .625-.75" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940379 | 6" | 1.75-1.99 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1300940377 | 6" | 1.5-1.74 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00