WOODHEAD 1300990106 Kordon Conta Tutacağı, Gerilim Giderici, 90 Derece Erkek, 15.88 - 19.05 mm, Paslanmaz Çelik Hasır
Madde: CH2FMK
Model: 1300990106Çapraz Referans: 5543M
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Desteği Tutacağı |
gövde Malzemesi | Naylon |
Vücut sitili | 90 Derecesi |
Kırılma Dayanımı | 700 Libre |
Kablo Çapı | .625-.75" |
Kulp Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Grommet Rengi | Portakal |
Mesh Uzunluğu (In.) | 9" |
Delik Sayısı | 1 |
Konu Boyutu | 3 / 4 "NPT |
Tip | Erkek |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Vücut sitili | Kablo Çapı | Grommet Rengi | Konu Boyutu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300990081 | Düz | .375-.437" | Yeşil | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990080 | Düz | .375-.437" | Yeşil | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990079 | 90 Derecesi | .312-.375" | Gri | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990078 | 90 Derecesi | .312-.375" | Gri | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990077 | Düz | .312-.375" | Gri | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990076 | Düz | .312-.375" | Gri | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
1300990075 | 90 Derecesi | .25-.375" | - | 1 / 2 "NPT | Erkek | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00