WOODHEAD 1301530081 GFCI Güç Kablosu, Dik Açı, Çıkış Kutusu, Çift Dubleks, Fliplid, 15A, 120V, 7.62m
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | GFCI Güç Kablosu |
Kordon Dia. (İçinde.) | . 43 " |
Kordon uzunluğu | 25 ft. |
Gövde Malzemesi | Naylon |
Priz Sayısı | 2 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kordon uzunluğu | Priz Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1301530084 | 2 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530083 | 25 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530082 | 25 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530080 | 2 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530079 | 50 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530078 | 50 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1301530077 | 50 ft. | 2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00