WOODHEAD 1301680076 Hortum Makarası Grubu, 1/2 İnç NPT, 30.0 Feet Hortum Uzunluğu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 30 ft. |
Hortum Malzemesi | PVC |
Basınç Derecesi | 300 PSI |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Hortum Malzemesi | Basınç Derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301680064 | 3 / 8 " | 50 ft. | - | 4000 Psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301680077 | 1 / 2 " | 50 ft. | PVC | 300 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301680075 | 3 / 8 " | 50 ft. | PVC | 300 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301680069 | 1 / 2 " | 30 ft. | EPDM, SBR | 300 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
1301680068 | 3 / 8 " | 50 ft. | EPDM, SBR | 300 PSI | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00