WOODHEAD 1302110066 Örgülü Kablo, TPE, 18 AWG, 5 İletkenli, 76.20m, Sarı
Madde: CH2RHU
Model: 1302110066Çapraz Referans: 85-1858
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Kılıfı Rengi | Sarı |
Kablo Uzunluğu | 76.2m |
Kablo Tipi | TPE |
Dış Kılıf Çapı | 6.99mm |
Sıcaklık aralığı | -40 ila 105 Derece C |
Kablo Boyutu (AWG) | 18 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Kılıfı Rengi | Kablo Tipi | Dış Kılıf Çapı | Sıcaklık aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1302110024 | Sarı | PVC | 5.08mm | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302110032 | Mor | Korumalı | 8mm | -20 ila 80 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302110083 | Siyah | Korumalı | 7.62mm | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302110074 | Gri | PVC | 10.03mm | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
1302110061 | Sarı | PVC | 6.99mm | -20 ila 105 Derece C | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00