WOOSTER PRODUCTS FBM0630R Kaymaz Bant Siyah 6 İnç x 30 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaymaz Bant |
Tutunma gücü | 6.5 lb./sq.in. |
destek | Ambalaj kağıdı |
Renk | Siyah |
uzunluk | 30ft. |
Malzeme | A / O ve Garnet Kaplı Poliüretan |
Performans Sıcaklığı | -40 Derece ila 220 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Kalınlık | 42milyon. |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.73 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 6805305000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00