Wright Tool 6218 | Darbeli Bit Soketi, 3 9/32 İnç Boyutlu, 6 Noktalı, Siyah Oksit | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WRIGHT TOOL 6218 Darbeli Altıgen Uç Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-9/32 İnç Boyut | AF8NEK 29AN17

WRIGHT TOOL 6218 Darbeli Altıgen Bit Soket, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-9/32 İnç Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8NEK Model: 6218Çapraz Referans: 29AN17
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
€72.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bit Soket
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeSıcak Dövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3 9 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden9 / 16 "
Soket Derinliği1.187 "
UPC076799062185

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
WRIGHT TOOL 6220 Darbeli Altıgen Uç Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-1/4 İnç Boyut | AF8NEL 29AN18 62203.25 "5 / 8 "1.156 "€75.43
WRIGHT TOOL 6228 Darbeli Altıgen Uç Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-1/2 İnç Boyut | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "€109.16
WRIGHT TOOL 6232 Darbeli Altıgen Uç Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-5/8 İnç Boyut | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "€109.33
WRIGHT TOOL 6224 Darbeli Altıgen Uç Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-11/12 İnç Boyut | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "€92.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WRIGHT TOOL 6218 Darbeli Altıgen Bit Soket, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 3-9/32 İnç Boy
€72.91 / Adet