Wright Tool 6856 | Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 1 3/4 İnç Boyut, 6 Nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WRIGHT TOOL 6856 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 1-3/4 İnç Boyut | AF8MZZ 29AM03

WRIGHT TOOL 6856 Standart Darbeli Soket, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 1-3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8MZZ Model: 6856Çapraz Referans: 29AM03
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
€55.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeSıcak Dövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.625 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.75mm
Soket DerinliğiStandart
UPC076799068569

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış TipiUzunlukbedenÜcret
WRIGHT TOOL 6890 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 2-1/16 İnç Boyut | AF8MNB 29AM08 6890Büyü2.875 "2-1 / 16 "€82.49
WRIGHT TOOL 6892 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 2-1/8 İnç Boyut | AF8MNC 29AM09 6892Büyü3 1 / 16 "2.125 "€81.19
WRIGHT TOOL 6894 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 2-3/16 İnç Boyut | AF8MND 29:10 6894Büyü3.187 "2.187 "€99.86
WRIGHT TOOL 6896 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 2-1/4 İnç Boyut | AF8MNE 29AM11 6896Büyü3.187 "2.25 "€107.02
WRIGHT TOOL 6898 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 2-3/8 İnç Boyut | AF8MNF 29AM12 6898Büyü3.25 "2.375 "€120.67
WRIGHT TOOL 6818 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 9/16 İnç Boyut | AF8MZD 29AL83 6818Büyü2 3 / 32 "9 / 16 "€34.02
WRIGHT TOOL 6820 Standart Darbe Soketi, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 5/8 İnç Boyut | AF8MZE 29AL84 6820Büyü2 3 / 32 "5 / 8 "€34.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WRIGHT TOOL 6856 Standart Darbeli Soket, 3/4 İnç Sürücü, 6 Nokta, 1-3/4 İnç Boyut
€55.90 / Adet