Wyco W878-540 | Vibratör Kafası 12-7/8 İnç Uzunluk X 1-3/4 İnç Genişlik | 20cl40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WYCO W878-540 Vibratör Gövdesi 12-7 / 8 İnç Uzunluk x 1-3 / 4 İnç Genişlik | AF6QRX 20CL40

WYCO W878-540 Vibratör Kafası 12-7/8 İnç Uzunluk x 1-3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QRX Model: W878-540Çapraz Referans: 20CL40
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
€721.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Vibratör Gövdesi
Yükseklik1.75 "
uzunluk12.875 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Tipİç Beton
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu8479909450

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
WYCO W877-526 Vibratör Gövdesi 13 İnç Uzunluk x 1 İnç Genişlik x 1 İnç Yükseklik | AF6QRV 20CL38 W877-5261"13 "1"€341.11
WYCO W878-533 Vibratör Gövdesi 14-1 / 2 İnç Uzunluk x 1-3 / 8 İnç Genişlik | AF6QRW 20CL39 W878-5331.375 "14.5 "1.38 "€686.28
WYCO W878-563 Beton Vibratör Şişesi 13" Uzunluk x 2" Genişlik x 2" Yükseklik | AF6QRY 20CL41 W878-5632"13 "2"€849.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WYCO W878-540 Vibratör Kafası 12-7/8 İnç Uzunluk x 1-3/4 İnç Genişlik
€721.04 / Adet